Beli tekiro engine cleaning gun di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Air Gun for Engine Cleaner (Semprotan Kompresor)
    Mulai

    Rp1.299.900

    TRUSCO Air Gun for Engine Cleaner (Semprotan Kompresor)
    atribut:
    • Abstract: Duster Combined Use Type
    • Accessories: Standard Vinyl Tube 1.5m (with strainer)
    • Air Intake: G1/4
    • Tube Connection Caliber (mm): 5.5 (Cleaning Liquid)
    • Weight (g): 375
    • Nozzle diameter (mm): 2
    • Purpose of Use: Cleaning of machine, engines, etc.
  2. TEKIRO Spray Gun Air Engine Cleaning (Semprotan Angin Kompresor)
    Mulai

    Rp219.900

    TEKIRO Spray Gun Air Engine Cleaning (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    Berfungsi untuk mebersihkan kotoran dan debu yang ada di kendaraan dengan bantuan kompressor Fungsi : untuk mebersihkan kotoran dan debu yang ada di kendaraan dengan bantuan kompressor Material : chrome vanadium
    atribut:
    • Size (inch): 15
    • Material: Chrome Vanadium
    • Dimension 2 (mm): 12
    • Dimension 1 (mm): 245
    • Dimension 4 (mm): 144
    • Dimension 5 (mm): 6
    • Dimension 3 (mm): 35
    • Dimension 6 (mm): 1200
  3. JTC Engine Clean Gun
    Mulai

    Rp719.900

    JTC Engine Clean Gun
    atribut:
    • Hose Length (mm): 1040
    • Overall Length (mm): 290
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Working Air Pressure Range (MPa): 12
  4. TRUSCO Air Gun for Engine Cleaner (Semprotan Kompresor)
    Mulai

    Rp1.099.900

    TRUSCO Air Gun for Engine Cleaner (Semprotan Kompresor)
    atribut:
    • Abstract: Engine Cleaner
    • Accessories: Standard Vinyl Tube 1.5m (with strainer)
    • Air Intake: G1/4
    • Tube Connection Caliber (mm): 5.5 (Cleaning Liquid)
    • Weight (g): 370
    • Nozzle diameter (mm): 2
    • Purpose of Use: Cleaning of machine, engines, etc.
  5. TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp96.900

    TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Dimension 6 (mm): 11
  6. monotaro Suction Type Water Duster (Semprotan Angin)
    Mulai

    Rp419.900

    monotaro Suction Type Water Duster (Semprotan Angin)
    Deskripsi:
    Water, and using a cleaning solution, such as the suction cleaning work.
    atribut:
    • Connection Method: Coupler attached
    • Fluid: Compressed air
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 0.7
    • Nozzle Length (mm): 290
    • Hose Length (mm): 2000
    • Body Material: Nylon 66
    • Material (Hose): PVC
    • Material (Nozzle): Brass, Steel
    • Use Temperature (°C): -10 to 60
  7. WTB Engine Cleaner
    Mulai

    Rp1.099.900

    WTB Engine Cleaner
    Deskripsi:
    -By setting the suction port of the cleaning liquid close to the nozzle, jet amount and jet power are stronger than the conventional products.-For general production factory, automobile maintenance factory.
    atribut:
    • Foot Width Size: EEE
    • Color: Navy
    • Body and Shoe Materials: oil resistant PVC
    • Backing Materials: (kN)itting
    • Opening Cover Materials: soft PVC
    • Outsole Materials: oil-resistant PVC
  8. JTC Rotator Cleaning Gun
    Mulai

    Rp2.199.900

    JTC Rotator Cleaning Gun
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Tank Capacity (L) : 1
  9. TRUSCO Air Wash Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Mulai

    Rp939.900

    TRUSCO Air Wash Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    atribut:
    • Accessories: Vinyl Hose 1.5m
    • Attachment Port: (Nozzle) G1 / 8, (Air) G1 / 4
    • Hose Length (m): 1.5
    • Length (mm): 140
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1
    • Nozzle Length (mm): 50
    • Nozzle diameter (mm): 4.3
    • Purpose of Use: Machine washing, drying. Cleaning and drying of filter and radiators etc.
    • Weight (g): 214
  10. Meguiar's Automotive Engine Cleaner New (Pembersih Mesin)
    Mulai

    Rp239.900

    Meguiar's Automotive Engine Cleaner New (Pembersih Mesin)
    Deskripsi:
    > Menghilangkan noda-noda dan debu yang melekat pada ruang mesin kendaraan.> Mudah digunakan dan ramah lingkungan.
    atribut:
    • Volume: 473 ml
  11. monotaro Air Blower Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp69.000

    monotaro Air Blower Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    atribut:
    • Maximum Working Pressure (MPa): 0.6
    • Nozzle Length (mm): 100
    • Fluid: Air
    • Connection: 1/4 coupler
    • Package Weight (g): 122
  12. Hyundai High Pressure Washer (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Mulai

    Rp999.900

    Hyundai High Pressure Washer (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Deskripsi:
    High Pressure Washer dengan spesifikasi tekanan maksimum 105 - 135 bar adalah mesin cuci tekanan tinggi dari brand Hyundai untuk pencucian mobil atau pembersihan area baik industri atau rumahan
  13. TRUSCO Air Duster Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Mulai

    Rp239.900

    TRUSCO Air Duster Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    For drying, cooling, dust work by blowing
    atribut:
    • Connection Diameter: 1/4 plug
    • Length (mm): 220
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1
    • Nozzle Diameter: G1/8
    • Nozzle Length (mm): 90
    • Weight (g): 112
    • Nozzle diameter (mm): 2
    • Purpose of Use: For drying by air blow, cooling and dust work.
  14. KURITA Engine Cleaner
    Mulai

    Rp1.399.900

    KURITA Engine Cleaner
    Deskripsi:
    -Flow amount can be adjusted by using the flow amount adjustment device(screw).-Blowing the cleaning solution to machine, etc.-Cleaning work.-Vinyl Hose 1.5m (with strainer)-Barb part with flange nut(NO.3x1/4)
  15. LAVOR Connection Gun
    Mulai

    Rp1.499.900

  16. monotaro Air Duster Gun With Flow Rate Adjustment (Semprotan Angin Kompresor)
    Mulai

    Rp129.900

    monotaro Air Duster Gun With Flow Rate Adjustment (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    You can squeeze compressed air by pulling trigger. Adjustable flow rate with nozzle. Skipping dust before work, for cleaning
    atribut:
    • Fluid: Air
    • Connection: Coupler for normal pressure
    • Nozzle type: Standard (with flow rate adjustment)
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 0.6
    • Coupler connection thread diameter: G(PF)1/4
    • Nozzle Screw Diameter: G(PF)1/8
    • Air Consumption (L/minute): 280
    • Material (Main Unit): Aluminium
    • Nozzle Diameter (Φmm): 2
Daftar Harga tekiro engine cleaning gun Terbaru October 2026
TRUSCO Air Gun for Engine Cleaner (Semprotan Kompresor)Rp1.299.900
TEKIRO Spray Gun Air Engine Cleaning (Semprotan Angin Kompresor)Rp219.900
JTC Engine Clean GunRp719.900
TRUSCO Air Gun for Engine Cleaner (Semprotan Kompresor)Rp1.099.900
TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)Rp96.900
monotaro Suction Type Water Duster (Semprotan Angin)Rp419.900
WTB Engine CleanerRp1.099.900
JTC Rotator Cleaning GunRp2.199.900
C-Mart Hot Air BlowerRp359.900
TRUSCO Air Wash Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)Rp939.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)